自重堂
46114 エコ半袖シャツ(春夏用)
シンプルなデザインで飽きのこないスタイルが心引かれる。再生ポリエステル素材を使用し環境にも優しく、レディースペアコーディネート対応商品。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン
種別
半袖シャツ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
アフターペットソフトバーバリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止素材使用
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
袖丈
半袖
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
色
アイボリー
アースグリーン
ミストブルー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89029306
46114
アイボリー
S
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029315
46114
アイボリー
M
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029324
46114
アイボリー
L
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029333
46114
アイボリー
LL
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029342
46114
アイボリー
EL
¥
8,700
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029351
46114
アイボリー
4L
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029367
46114
アイボリー
5L
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029376
46114
ミストブルー
S
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029385
46114
ミストブルー
M
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029394
46114
ミストブルー
L
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029403
46114
ミストブルー
LL
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029412
46114
ミストブルー
EL
¥
8,700
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029421
46114
ミストブルー
4L
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029437
46114
ミストブルー
5L
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029446
46114
アースグリーン
S
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029455
46114
アースグリーン
M
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029473
46114
アースグリーン
LL
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
89029482
46114
アースグリーン
EL
¥
8,700
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029491
46114
アースグリーン
4L
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89029507
46114
アースグリーン
5L
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
89029464
46114
アースグリーン
L
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください