自重堂
46314 半袖シャツ(春夏用)
最上級の着心地へのこだわり。高級綿を使用した「サーラトップ」。他の素材では感じることのできない、しなやかなドレープ性とソフトな肌さわり。着るほどにわかる、洗濯しても変わらない抜群の着心地。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
トリプルステッチ仕様、オリジナルスライダー、携帯電話収納ポケット、ワンポイント
種別
半袖シャツ
混率(%)
綿60、ポリエステル40
生地
サーラトップソフトクロス(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、営業・配達
袖丈
半袖
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
色
アースグリーン
シルバースカイ
ネイビー
ミストグリーン
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89032666
46314
ミストグリーン
S
¥
9,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032675
46314
ミストグリーン
M
¥
9,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032684
46314
ミストグリーン
L
¥
9,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032693
46314
ミストグリーン
LL
¥
9,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032702
46314
ミストグリーン
EL
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032711
46314
ミストグリーン
4L
¥
9,500
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032727
46314
ミストグリーン
5L
¥
9,500
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032736
46314
シルバースカイ
S
¥
9,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032745
46314
シルバースカイ
M
¥
9,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032754
46314
シルバースカイ
L
¥
9,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
89032763
46314
シルバースカイ
LL
¥
9,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
89032772
46314
シルバースカイ
EL
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
89032781
46314
シルバースカイ
4L
¥
9,500
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032797
46314
シルバースカイ
5L
¥
9,500
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032806
46314
アースグリーン
S
¥
9,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032815
46314
アースグリーン
M
¥
9,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032824
46314
アースグリーン
L
¥
9,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032833
46314
アースグリーン
LL
¥
9,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032842
46314
アースグリーン
EL
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032851
46314
アースグリーン
4L
¥
9,500
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032867
46314
アースグリーン
5L
¥
9,500
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032876
46314
ネイビー
S
¥
9,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032885
46314
ネイビー
M
¥
9,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032894
46314
ネイビー
L
¥
9,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032903
46314
ネイビー
LL
¥
9,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032912
46314
ネイビー
EL
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032921
46314
ネイビー
4L
¥
9,500
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032937
46314
ネイビー
5L
¥
9,500
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください