曜日別特売

46514 エコ半袖シャツ(春夏用)

46514 エコ半袖シャツ(春夏用) - 自重堂46514 エコ半袖シャツ(春夏用) - 自重堂46514 エコ半袖シャツ(春夏用) - 自重堂46514 エコ半袖シャツ(春夏用) - 自重堂46514 エコ半袖シャツ(春夏用) - 自重堂46514 エコ半袖シャツ(春夏用) - 自重堂46514 エコ半袖シャツ(春夏用) - 自重堂46514 エコ半袖シャツ(春夏用) - 自重堂
(1件のレビュー)

麻感覚の清涼素材が、快適ワークをしっかりサポート。ワーカーの感性を刺激する、しなやかでシャープなライン。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様トリプルステッチ、パイピングデザイン、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン種別半袖シャツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90、綿10生地リサイクルトロRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能帯電防止素材使用名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、自動車・バイク整備袖丈半袖エコマーク認定番号19 103 049内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8903680546514ネイビーS
6,700
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8903681446514ネイビーM
6,700
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8903682346514ネイビーL
6,700
3,190
3,509(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年5月8日
8903683246514ネイビーLL
6,700
3,190
3,509(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年5月1日
8903684146514ネイビーEL
6,700
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8903685746514ネイビー4L
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8903686646514ネイビー5L
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8903687546514ロイヤルブルーS
6,700
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8903688446514ロイヤルブルーM
6,700
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8903689346514ロイヤルブルーL
6,700
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8903690246514ロイヤルブルーLL
6,700
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8903691146514ロイヤルブルーEL
6,700
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8903692746514ロイヤルブルー4L
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8903693646514ロイヤルブルー5L
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8903694546514スプレーグリーンS
6,700
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8903695446514スプレーグリーンM
6,700
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8903696346514スプレーグリーンL
6,700
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8903697246514スプレーグリーンLL
6,700
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8903698146514スプレーグリーンEL
6,700
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8903699746514スプレーグリーン4L
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8903700646514スプレーグリーン5L
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8903701546514ソフトブルーS
6,700
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8903702446514ソフトブルーM
6,700
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8903703346514ソフトブルーL
6,700
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8903704246514ソフトブルーLL
6,700
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8903705146514ソフトブルーEL
6,700
3,390
3,729(税込)
26日以内出荷
返品不可
名入れ可
8903706746514ソフトブルー4L
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8903707646514ソフトブルー5L
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89036823
2023-06-04
用途: 軽貨物配送その他業務
運輸・通信業

生地が透けるほど薄手ですが、洗濯しても、形くずれしません、予想外でした。真夏には最適と思います。風通し良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする