曜日別特売

46714 抗菌防臭半袖シャツ(春夏用)

46714 抗菌防臭半袖シャツ(春夏用) - 自重堂46714 抗菌防臭半袖シャツ(春夏用) - 自重堂46714 抗菌防臭半袖シャツ(春夏用) - 自重堂46714 抗菌防臭半袖シャツ(春夏用) - 自重堂46714 抗菌防臭半袖シャツ(春夏用) - 自重堂46714 抗菌防臭半袖シャツ(春夏用) - 自重堂46714 抗菌防臭半袖シャツ(春夏用) - 自重堂46714 抗菌防臭半袖シャツ(春夏用) - 自重堂

銀イオン効果で抗菌性を発揮。男のワークウエア。純銀をポリエステルフィルムで加工した特殊糸、「ミューファンR」を使用したユニフォーム。銀イオンが高い「抗菌・防臭性」や「帯電防止」効果を発揮。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様トリプルステッチ、胸ポケット、携帯電話収納ポケット、アイレット、ワンポイント種別半袖シャツ混率(%)ポリエステル65、綿35機能抗菌、防臭生地ミューファンソフトバーバリーRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、抗菌防臭効果名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造袖丈半袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8904235346714シックシルバーS
8,100
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904236246714シックシルバーM
8,100
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904237146714シックシルバーL
8,100
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904238746714シックシルバーLL
8,100
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904239646714シックシルバーEL
8,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904240546714シックシルバー4L
8,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904241446714シックシルバー5L
8,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904242346714ティールブルーS
8,100
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904243246714ティールブルーM
8,100
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904244146714ティールブルーL
8,100
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904245746714ティールブルーLL
8,100
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904246646714ティールブルーEL
8,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904247546714ティールブルー4L
8,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904248446714ティールブルー5L
8,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904249346714ミストアクアS
8,100
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904250246714ミストアクアM
8,100
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904251146714ミストアクアL
8,100
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904252746714ミストアクアLL
8,100
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904253646714ミストアクアEL
8,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8904254546714ミストアクア4L
8,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904255446714ミストアクア5L
8,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする