曜日別特売

46814 エコ製品制電半袖シャツ(春夏用)

46814 エコ製品制電半袖シャツ(春夏用) - 自重堂46814 エコ製品制電半袖シャツ(春夏用) - 自重堂46814 エコ製品制電半袖シャツ(春夏用) - 自重堂46814 エコ製品制電半袖シャツ(春夏用) - 自重堂

製造業&ビルメンテナンス業に最適の高機能ペアユニフォーム。爽やかですっきりとしたシルエットが好印象を与え、パステルカラーを基調としたカラーバリエーションとパイピングが清潔感を演出。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様携帯電話収納ポケット、ウイングアームⅡ種別半袖シャツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル70、綿30JIS規格JIS T8118適合帯電防止生地エコペットオックスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能製品制電名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造袖丈半袖エコマーク認定番号19 103 049内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8904458446814ライトブルーS
9,200
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904459346814ライトブルーM
9,200
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904460246814ライトブルーL
9,200
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904461146814ライトブルーLL
9,200
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904462746814ライトブルーEL
9,200
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904463646814ライトブルー4L
9,200
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904464546814ライトブルー5L
9,200
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904465446814ラベンダーS
9,200
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904466346814ラベンダーM
9,200
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904467246814ラベンダーL
9,200
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904468146814ラベンダーLL
9,200
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904469746814ラベンダーEL
9,200
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904470646814ラベンダー4L
9,200
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904471546814ラベンダー5L
9,200
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする