曜日別特売

47514 抗菌防臭半袖シャツ(春夏用)

47514 抗菌防臭半袖シャツ(春夏用) - 自重堂47514 抗菌防臭半袖シャツ(春夏用) - 自重堂47514 抗菌防臭半袖シャツ(春夏用) - 自重堂47514 抗菌防臭半袖シャツ(春夏用) - 自重堂47514 抗菌防臭半袖シャツ(春夏用) - 自重堂47514 抗菌防臭半袖シャツ(春夏用) - 自重堂47514 抗菌防臭半袖シャツ(春夏用) - 自重堂47514 抗菌防臭半袖シャツ(春夏用) - 自重堂

"銀"を纏いスタイリッシュに着こなす。生地裏に、純銀の糸「ミューファンR」を織り込むことで高い抗菌・防臭と帯電防止性を発揮。また、通気性に優れた裏綿素材でサラッとした着心地とスタイリッシュなデザインも大きな魅力。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背ネーム、背当てメッシュ(プリント柄)、ワンポイント、トリプルステッチ、オリジナルデザインリベット、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、シャツ衿台(吸汗・速乾素材のメッシュを使用)種別半袖シャツ混率(%)ポリエステル90、綿10機能抗菌、防臭生地ミューファン裏綿トロRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能帯電防止素使用、抗菌防臭効果名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造袖丈半袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8905137447514ネイビーS
8,700
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905138347514ネイビーM
8,700
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905139247514ネイビーL
8,700
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905140147514ネイビーLL
8,700
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905141747514ネイビーEL
8,700
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905142647514ネイビー4L
8,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905143547514ネイビー5L
8,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905144447514アースグリーンS
8,700
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905145347514アースグリーンM
8,700
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905146247514アースグリーンL
8,700
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905147147514アースグリーンLL
8,700
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905148747514アースグリーンEL
8,700
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905149647514アースグリーン4L
8,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905150547514アースグリーン5L
8,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905151447514アッシュS
8,700
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905152347514アッシュM
8,700
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905153247514アッシュL
8,700
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905154147514アッシュLL
8,700
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905155747514アッシュEL
8,700
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905156647514アッシュ4L
8,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905157547514アッシュ5L
8,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする