曜日別特売

47814 エコ5バリュー半袖シャツ(春夏用)

47814 エコ5バリュー半袖シャツ(春夏用) - 自重堂47814 エコ5バリュー半袖シャツ(春夏用) - 自重堂47814 エコ5バリュー半袖シャツ(春夏用) - 自重堂47814 エコ5バリュー半袖シャツ(春夏用) - 自重堂47814 エコ5バリュー半袖シャツ(春夏用) - 自重堂47814 エコ5バリュー半袖シャツ(春夏用) - 自重堂47814 エコ5バリュー半袖シャツ(春夏用) - 自重堂47814 エコ5バリュー半袖シャツ(春夏用) - 自重堂

多機能ペアユニフォームでどんなニーズにも対応。吸汗速乾加工を施し、ストレッチ機能を付加したエコ素材。作業中の腕のつっぱりを解消するためにウイングアームⅡを採用するなど、さまざまなニーズに対応したユニフォームです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、左袖ペン差し、背ネーム、ウイングアームⅡ、エコマーク、ワンポイント、シャツ衿台(メッシュ)種別半袖シャツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35JIS規格JIS T8118適合、製品制電生地ユニエコロトロRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能ストレッチ、吸汗・速乾、製品制電名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造袖丈半袖エコマーク認定番号19 103 049内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8906286347814ネイビーS
7,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906287247814ネイビーM
7,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8906288147814ネイビーL
7,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906289747814ネイビーLL
7,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906290647814ネイビーEL
7,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906291547814ネイビー4L
7,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906292447814ネイビー5L
7,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906293347814シルバーS
7,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906294247814シルバーM
7,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906295147814シルバーL
7,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906296747814シルバーLL
7,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906297647814シルバーEL
7,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906298547814シルバー4L
7,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906299447814シルバー5L
7,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906300347814スモークグリーンS
7,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906301247814スモークグリーンM
7,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906302147814スモークグリーンL
7,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906303747814スモークグリーンLL
7,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906304647814スモークグリーンEL
7,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906305547814スモークグリーン4L
7,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906306447814スモークグリーン5L
7,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906307347814ロイヤルブルーS
7,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906308247814ロイヤルブルーM
7,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906309147814ロイヤルブルーL
7,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906310747814ロイヤルブルーLL
7,400
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906311647814ロイヤルブルーEL
7,400
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906312547814ロイヤルブルー4L
7,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906313447814ロイヤルブルー5L
7,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする