自重堂
47214 半袖シャツ(春夏用)
デキるワーカーの鋭さがこのウエアにある。シャープなデザインが個性を際立たせます。自由な遊び感覚のカジュアルテイストアイテム。パウダータッチのソフトな風合いも魅力の個性派ユニフォーム。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
ロゴ入りパイピング、背ネーム、ワンポイント、携帯電話収納ポケット、左袖ペン差(ワンポイント付)、オリジナルデザインボタン、シャツ衿台(メッシュ)
種別
半袖シャツ
混率(%)
綿80、ポリエステル20
生地
クリムスソフトバーバリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
袖丈
半袖
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
色
アッシュ
アースグリーン
プルシャン
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89066817
47214
アースグリーン
S
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066826
47214
アースグリーン
M
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066835
47214
アースグリーン
L
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066844
47214
アースグリーン
LL
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066853
47214
アースグリーン
EL
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066862
47214
アースグリーン
4L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066871
47214
アースグリーン
5L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066887
47214
アッシュ
S
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066896
47214
アッシュ
M
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066905
47214
アッシュ
L
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066914
47214
アッシュ
LL
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066923
47214
アッシュ
EL
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066932
47214
アッシュ
4L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066941
47214
アッシュ
5L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066957
47214
プルシャン
S
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066966
47214
プルシャン
M
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066975
47214
プルシャン
L
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066984
47214
プルシャン
LL
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89066993
47214
プルシャン
EL
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89067002
47214
プルシャン
4L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89067011
47214
プルシャン
5L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください