曜日別特売

84814 吸汗速乾半袖シャツ(春夏用)

84814 吸汗速乾半袖シャツ(春夏用) - 自重堂84814 吸汗速乾半袖シャツ(春夏用) - 自重堂84814 吸汗速乾半袖シャツ(春夏用) - 自重堂84814 吸汗速乾半袖シャツ(春夏用) - 自重堂84814 吸汗速乾半袖シャツ(春夏用) - 自重堂84814 吸汗速乾半袖シャツ(春夏用) - 自重堂84814 吸汗速乾半袖シャツ(春夏用) - 自重堂84814 吸汗速乾半袖シャツ(春夏用) - 自重堂
(1件のレビュー)

吸汗速乾素材とクールメッシュで「涼しさ」を極めた一着。吸汗速乾に優れサラッとした着心地が自慢のアクアドライCプラスを使用することで、汗によるべとつきや不快感を解消。オリジナル機能である「クールメッシュ」との相乗効果で夏の快適ワークをしっかりサポートします。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、衿台メッシュ(吸汗速乾)、クールメッシュ、オリジナルデザインボタン、オリジナルスライダー、左袖ペン差、ワンポイント種別半袖シャツ混率(%)ポリエステル80、綿20機能クールメッシュ、吸汗・速乾、クールビズ対応生地アクアドライCプラスサマーツイルRoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、電気・設備工事袖丈半袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8911387584814ネイビーS
7,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911388484814ネイビーM
7,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911389384814ネイビーL
7,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8911390284814ネイビーLL
7,300
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
8911391184814ネイビーEL
7,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911392784814ネイビー4L
7,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911393684814ネイビー5L
7,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911394584814シルバーS
7,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911395484814シルバーM
7,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911396384814シルバーL
7,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911397284814シルバーLL
7,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911399784814シルバー4L
7,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911400684814シルバー5L
7,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911401584814アースグリーンS
7,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911402484814アースグリーンM
7,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8911404284814アースグリーンLL
7,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8911405184814アースグリーンEL
7,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911406784814アースグリーン4L
7,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911407684814アースグリーン5L
7,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911398184814シルバーEL
7,300
3,690
4,059(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
8911403384814アースグリーンL
7,300
取扱い終了
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89113884
2016-07-18
用途: 作業系の職業ではありませんが、仕事着として重宝しています。
製造業

夫がスマホを入れるポケットつきの服を探していて、作業着なら機能的で良いかと思い購入しました。見た目も問題なく気に入って着てくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする