自重堂
85014 半袖シャツ(春夏用)
出来る男をさりげなく演出するクールなコンサバスタイル。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
背ネーム、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、左袖ペン差し、パイピング(左袖ペン差)、ワンポイント
種別
半袖シャツ
混率(%)
ポリエステル60、綿40
生地
ソフトバーバリー(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用
名入れ
可
職業別シーン
精密機械・電子機器製造、営業・配達
袖丈
半袖
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
色
アッシュ
アースグリーン
インディゴブルー
ブルーグレー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89117305
85014
ブルーグレー
S
¥
7,500
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117314
85014
ブルーグレー
M
¥
7,500
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117323
85014
ブルーグレー
L
¥
7,500
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117332
85014
ブルーグレー
LL
¥
7,500
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117341
85014
ブルーグレー
EL
¥
7,500
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117357
85014
ブルーグレー
4L
¥
7,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117366
85014
ブルーグレー
5L
¥
7,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117375
85014
アースグリーン
S
¥
7,500
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117384
85014
アースグリーン
M
¥
7,500
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117393
85014
アースグリーン
L
¥
7,500
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117402
85014
アースグリーン
LL
¥
7,500
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117411
85014
アースグリーン
EL
¥
7,500
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117427
85014
アースグリーン
4L
¥
7,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117436
85014
アースグリーン
5L
¥
7,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117445
85014
インディゴブルー
S
¥
7,500
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117454
85014
インディゴブルー
M
¥
7,500
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117463
85014
インディゴブルー
L
¥
7,500
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117472
85014
インディゴブルー
LL
¥
7,500
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117481
85014
インディゴブルー
EL
¥
7,500
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117497
85014
インディゴブルー
4L
¥
7,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117506
85014
インディゴブルー
5L
¥
7,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117515
85014
アッシュ
S
¥
7,500
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117524
85014
アッシュ
M
¥
7,500
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117533
85014
アッシュ
L
¥
7,500
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117542
85014
アッシュ
LL
¥
7,500
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117551
85014
アッシュ
EL
¥
7,500
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117567
85014
アッシュ
4L
¥
7,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117576
85014
アッシュ
5L
¥
7,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください