自重堂
85414 エコ3バリュー半袖シャツ(春夏用)
オーソドックスでどこか凛々しい、3つの機能を持つシリーズ。エコ・製品制電・防汚加工の高機能ウエアを、リーズナブルな価格でご提供。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
携帯電話収納ポケット
種別
半袖シャツ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル60、綿40
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止
生地
トリプルバリューソフトバーバリー(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
防汚加工、製品制電
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、営業・配達
袖丈
半袖
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
色
アースグリーン
シルバー
スカイグレー
ネイビー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89122503
85414
ネイビー
S
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122512
85414
ネイビー
M
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122521
85414
ネイビー
L
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122537
85414
ネイビー
LL
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122546
85414
ネイビー
EL
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122555
85414
ネイビー
4L
¥
8,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122564
85414
ネイビー
5L
¥
8,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122573
85414
シルバー
S
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122582
85414
シルバー
M
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122591
85414
シルバー
L
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122607
85414
シルバー
LL
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122616
85414
シルバー
EL
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122625
85414
シルバー
4L
¥
8,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122634
85414
シルバー
5L
¥
8,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122643
85414
アースグリーン
S
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122652
85414
アースグリーン
M
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122661
85414
アースグリーン
L
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122677
85414
アースグリーン
LL
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122686
85414
アースグリーン
EL
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122695
85414
アースグリーン
4L
¥
8,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122704
85414
アースグリーン
5L
¥
8,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122713
85414
スカイグレー
S
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122722
85414
スカイグレー
M
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122731
85414
スカイグレー
L
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122747
85414
スカイグレー
LL
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122756
85414
スカイグレー
EL
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122765
85414
スカイグレー
4L
¥
8,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122774
85414
スカイグレー
5L
¥
8,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください