自重堂
85914 まるごとストレッチ半袖シャツ(春夏用)
ワークシーンを変える。まるごとストレッチの性能。動きやすさを徹底的に追求したまるごとストレッチ。誰でも着こなせる飽きのこないベーシックなスタイルも魅力です。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
背ネーム、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、左袖ペン差し、持ち出し付雨蓋
種別
半袖シャツ
混率(%)
ポリエステル90、10
生地
フェブロサマーストレッチトロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
ストレッチ、帯電防止素材使用
名入れ
可
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
袖丈
半袖
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
色
アースグリーン
シルバー
ネイビー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89151553
85914
ネイビー
S
¥
10,000
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89151562
85914
ネイビー
M
¥
10,000
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
89151571
85914
ネイビー
L
¥
10,000
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89151587
85914
ネイビー
LL
¥
10,000
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89151596
85914
ネイビー
EL
¥
10,000
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89151605
85914
ネイビー
4L
¥
10,000
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89151614
85914
ネイビー
5L
¥
10,000
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89151623
85914
シルバー
S
¥
10,000
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89151632
85914
シルバー
M
¥
10,000
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89151641
85914
シルバー
L
¥
10,000
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89151657
85914
シルバー
LL
¥
10,000
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89151666
85914
シルバー
EL
¥
10,000
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89151675
85914
シルバー
4L
¥
10,000
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89151684
85914
シルバー
5L
¥
10,000
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89151693
85914
アースグリーン
S
¥
10,000
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89151702
85914
アースグリーン
M
¥
10,000
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89151711
85914
アースグリーン
L
¥
10,000
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89151727
85914
アースグリーン
LL
¥
10,000
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89151736
85914
アースグリーン
EL
¥
10,000
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89151745
85914
アースグリーン
4L
¥
10,000
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89151754
85914
アースグリーン
5L
¥
10,000
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください