自重堂
40326 エコ製品制電レディースツータックパンツ(秋冬用)
ウイングアームRで腕の"ツッパリ"を解消。製品制電リサイクルウエア。優れた耐久性と制電性を併せもち、さまざまなハードワークに対応するリーズナブルプライスが魅力なエコアイテムです。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65、綿35
JIS規格
JIS T8118適合帯電防止
生地
ユニエコロソフトツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
製品制電
裾上げ
可
性別
女性用
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
色
アースグリーン
ブルー
ベージュ
ウエスト(cm)
選択してください
60~65
66~70
71~75
76~80
81~90
91~105
106~118
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89007825
40326
アースグリーン
73
60~65
¥
9,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007834
40326
アースグリーン
73
66~70
¥
9,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007843
40326
アースグリーン
73
71~75
¥
9,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
欠品中
裾上げ可
出荷予定:2026年5月上旬
89007852
40326
アースグリーン
73
76~80
¥
9,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007861
40326
アースグリーン
70
81~90
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007877
40326
アースグリーン
70
91~105
¥
9,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007886
40326
アースグリーン
70
106~118
¥
9,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007895
40326
ベージュ
73
60~65
¥
9,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007904
40326
ベージュ
73
66~70
¥
9,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007913
40326
ベージュ
73
71~75
¥
9,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007922
40326
ベージュ
73
76~80
¥
9,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007931
40326
ベージュ
70
81~90
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007947
40326
ベージュ
70
91~105
¥
9,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007956
40326
ベージュ
70
106~118
¥
9,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
89007965
40326
ブルー
73
60~65
¥
9,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007974
40326
ブルー
73
66~70
¥
9,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
89007983
40326
ブルー
73
71~75
¥
9,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007992
40326
ブルー
73
76~80
¥
9,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89008001
40326
ブルー
70
81~90
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89008017
40326
ブルー
70
91~105
¥
9,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89008026
40326
ブルー
70
106~118
¥
9,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください