自重堂
41406 吸湿発熱レディースツータックパンツ(秋冬用)
ペアワーキングを、もっとお洒落に楽しむ。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
ネイビー
仕様
ワンポイント、デザインステッチ
種別
ツータックパンツ
混率(%)
綿60、ポリエステル40
機能
吸湿、発熱
生地
サーモストックツイル
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、吸湿発熱加工
裾上げ
可
性別
女性用
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89022412
41406
73
60~65
¥
10,400
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022421
41406
73
66~70
¥
10,400
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022437
41406
73
71~75
¥
10,400
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022446
41406
73
76~80
¥
10,400
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022455
41406
70
81~90
¥
10,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022464
41406
70
91~105
¥
10,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください