自重堂
42806 エコ製品制電レディースツータックパンツ(秋冬用)
ビルメンテナンス&製造業に最適のペアユニフォーム。ストレッチ性、制電性はもちろん、パイピングを生かしたラグラン袖仕様は、脇のだぶつきを抑えスタイルすっきり。清潔感溢れるパステルカラーも魅力です。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100
JIS規格
JIS T8118適合帯電防止
生地
エコペットマルチギャバ
グリーン購入法
適合
生地性能
ストレッチ、製品制電
裾上げ
可
性別
女性用
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
色
ピンク
ライトブルー
ラベンダー
ウエスト(cm)
選択してください
60~65
66~70
71~75
76~80
81~90
91~105
106~118
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89043954
42806
ライトブルー
73
60~65
¥
6,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
89043963
42806
ライトブルー
73
66~70
¥
6,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
89043972
42806
ライトブルー
73
71~75
¥
6,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
89043981
42806
ライトブルー
73
76~80
¥
6,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
89043997
42806
ライトブルー
70
81~90
¥
6,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
89044006
42806
ライトブルー
70
91~105
¥
6,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
89044015
42806
ライトブルー
70
106~118
¥
6,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
89044024
42806
ピンク
73
60~65
¥
6,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
89044033
42806
ピンク
73
66~70
¥
6,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
89044042
42806
ピンク
73
71~75
¥
6,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
89044051
42806
ピンク
73
76~80
¥
6,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
89044067
42806
ピンク
70
81~90
¥
6,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
89044076
42806
ピンク
70
91~105
¥
6,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
89044085
42806
ピンク
70
106~118
¥
6,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
89044094
42806
ラベンダー
73
60~65
¥
6,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
89044103
42806
ラベンダー
73
66~70
¥
6,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
89044112
42806
ラベンダー
73
71~75
¥
6,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
89044121
42806
ラベンダー
73
76~80
¥
6,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
89044137
42806
ラベンダー
70
81~90
¥
6,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
89044146
42806
ラベンダー
70
91~105
¥
6,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
89044155
42806
ラベンダー
70
106~118
¥
6,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください