曜日別特売

48271 エコ防寒パンツ

48271 エコ防寒パンツ - 自重堂48271 エコ防寒パンツ - 自重堂48271 エコ防寒パンツ - 自重堂48271 エコ防寒パンツ - 自重堂48271 エコ防寒パンツ - 自重堂48271 エコ防寒パンツ - 自重堂48271 エコ防寒パンツ - 自重堂

環境と安全。これが時代のキーワード。

股下(cm)76仕様サイドスルーポケット、マチ付ポケット、テングダブルドット釦、裾口フリーマジック種別防寒パンツタイプ裾上げ不可エコマーク認定認定混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステルタフタ中綿100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿80gキルト機能防寒生地エコペットツイルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能帯電防止素材使用、撥水加工エコマーク認定番号19 103 047内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8907556748271ネイビー74~80
11,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907557648271ネイビー80~88
11,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907558548271ネイビー88~98
11,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907559448271ネイビー98~110
11,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907560348271ネイビー105~117
11,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907561248271ネイビー112~128
11,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907562148271スモークグリーン74~80
11,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907563748271スモークグリーン80~88
11,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907564648271スモークグリーン88~98
11,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907565548271スモークグリーン98~110
11,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907566448271スモークグリーン105~117
11,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
8907567348271スモークグリーン112~128
11,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする