曜日別特売

48461 防水防寒パンツ

48461 防水防寒パンツ - 自重堂48461 防水防寒パンツ - 自重堂48461 防水防寒パンツ - 自重堂48461 防水防寒パンツ - 自重堂48461 防水防寒パンツ - 自重堂48461 防水防寒パンツ - 自重堂48461 防水防寒パンツ - 自重堂48461 防水防寒パンツ - 自重堂
(29件のレビュー)

耐水圧2,000mm+目張り加工の、軽量・防水・防寒ウエア。中綿のボリュームを抑えた防水防寒が、リーズナブルな価格で実現。

股下(cm)76仕様目張り加工、裾口アジャスター種別防寒パンツタイプ裾上げ不可混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿60gキルト生地タフタRoHS指令(10物質対応)対応生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm)内容量1本
注意
※この商品は海外染色のため若干の色差が発生する場合がございますのでご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8908040648461ネイビー74~80
6,100
3,390
3,729(税込)
当日出荷
8908041548461ネイビー80~88
6,100
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
8908042448461ネイビー88~98
6,100
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
返品不可
8908043348461ネイビー98~110
6,100
3,390
3,729(税込)
当日出荷
8908044248461ネイビー105~117
6,100
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
8908045148461ネイビー112~128
6,100
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
8908046748461ネイビー119~135
6,100
3,390
3,729(税込)
当日出荷
8908047648461グリーン74~80
6,100
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
8908048548461グリーン80~88
6,100
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
8908049448461グリーン88~98
6,100
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
8908050348461グリーン98~110
6,100
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
8908051248461グリーン105~117
6,100
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
8908052148461グリーン112~128
6,100
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
8908053748461グリーン119~135
6,100
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
8908054648461ブラック74~80
6,100
3,390
3,729(税込)
当日出荷
8908055548461ブラック80~88
6,100
3,390
3,729(税込)
当日出荷
8908056448461ブラック88~98
6,100
3,390
3,729(税込)
当日出荷
8908057348461ブラック98~110
6,100
3,390
3,729(税込)
当日出荷
8908058248461ブラック105~117
6,100
3,390
3,729(税込)
当日出荷
8908059148461ブラック112~128
6,100
3,390
3,729(税込)
36日以内出荷
返品不可
8908060748461ブラック119~135
6,100
3,390
3,729(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 単車通勤

綿の薄いスキーウエアです
雪なら防水できると思いますがレインコートにはなりません
面ファスナーが短いのでスキーブーツぐらい太くないと絞ることは出来ません

2025-11-28
用途: 冬季屋外の運動
製造業

股下寸法が長すぎ 胴回り同様に大き過ぎです(84㎝~LLサイズ)

2026-01-13
用途: 仕事

室内での作業ですが 寒いため購入しました。
とても暖かく 値段以上のもので大変満足しています。

2025-02-11
用途: オーバーパンツなので、大分大きめです。
ありまやサービス業

普通のズボンと同じように履くつもりでしたが、かなり大きめでした。 オーバーパンツとして使うなら、普段のズボンの上に履けてちょうどいいです。 私は、タイツを履いて、直に履くつもりだったので、2サイズくらい大きかったです。 暖かいですが、汗が結露するのでアンダーは必須でした。 しばらく直に履いていましたが、汗の結露で濡れるので、力仕事をしないとき用に、サスペンダーと組み合わせて、オーバーパンツとして使うようになりました。

1が参考にしています
2025-01-06
用途: 農作業などの野外活動時

冬の野外調査では足が冷えるので、これを着ると暖かくて快適です。

対象商品 : 89080406
2022-03-10
用途: 車:バイクのレストア&メンテナンス

寒い日のバイク:自動車のメンテナンス時に
つなぎの上からはきます、
金属ボタンが無いので、車と車の間を通る時に傷つかなくて良い、
割と薄手でも風を通さないので寒くない半面、動いて汗をかくと
中が濡れる用に成る時も有る。
来年用に色の派手な緑色でも買おうかと思案中です。

1が参考にしています
対象商品 : 89080573
2022-04-07
用途: 屋外作業時
地縁法人 天王橋自治会その他業種

見かけ以上に暖かくて作業もし易くとても助かっています。

2024-10-17
用途: 冬の交通誘導警備

以前同じ商品を購入したのですが、ファスナーが壊れた事と1,000円のクーポンが来たので購入する事にしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする