80301 エコ低発塵製品制電ツータックパンツ

80301 エコ低発塵製品制電ツータックパンツ - 自重堂80301 エコ低発塵製品制電ツータックパンツ - 自重堂80301 エコ低発塵製品制電ツータックパンツ - 自重堂80301 エコ低発塵製品制電ツータックパンツ - 自重堂

低発塵性を素材と縫製の両面から実現。≪清浄度クラス1000≫生地の裁ち目を隠すために巻縫いやカバーリングなどの工夫を施し、わずかなチリやホコリが仕事に支障をきたすデリケートな現場にこそ必要とされるウエアを開発しました。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様縫製仕様(低発塵使用)種別ツータックパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地アクアドライギャバRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能低発塵、製品制電、防汚加工、吸汗・速乾裾上げエコマーク認定番号19103049内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全18種類を絞り込む
ウエスト(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8910480280301サックス7870~76
9,800
4,990
5,489(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年6月下旬
8910481180301サックス7877~82
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910482780301サックス7883~88
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910483680301サックス7889~94
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910484580301サックス7595~106
9,800
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8910485480301サックス75107~118
9,800
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910486380301シルバー7870~76
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910487280301シルバー7877~82
9,800
4,990
5,489(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年6月上旬
8910488180301シルバー7883~88
9,800
4,990
5,489(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月5日
8910489780301シルバー7889~94
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910490680301シルバー7595~106
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910491580301シルバー75107~118
9,800
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910492480301スプレーグリーン7870~76
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910493380301スプレーグリーン7877~82
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910494280301スプレーグリーン7883~88
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910495180301スプレーグリーン7889~94
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910496780301スプレーグリーン7595~106
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910497680301スプレーグリーン75107~118
9,800
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする