80306 エコ低発塵製品制電レディースツータックパンツ

80306 エコ低発塵製品制電レディースツータックパンツ - 自重堂80306 エコ低発塵製品制電レディースツータックパンツ - 自重堂80306 エコ低発塵製品制電レディースツータックパンツ - 自重堂80306 エコ低発塵製品制電レディースツータックパンツ - 自重堂80306 エコ低発塵製品制電レディースツータックパンツ - 自重堂

低発塵性を素材と縫製の両面から実現。≪清浄度クラス1000≫生地の裁ち目を隠すために巻縫いやカバーリングなどの工夫を施し、わずかなチリやホコリが仕事に支障をきたすデリケートな現場にこそ必要とされるウエアを開発しました。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様縫製仕様(低発塵使用)種別ツータックパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地アクアドライギャバRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能低発塵、製品制電、防汚加工、吸汗・速乾裾上げ性別女性用エコマーク認定番号19 103 049内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8910498580306サックス7360~65
9,100
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910499480306サックス7366~70
9,100
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910500380306サックス7371~75
9,100
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910501280306サックス7376~80
9,100
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910502180306サックス7081~90
9,100
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910503780306サックス7091~105
9,100
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910504680306サックス70106~118
9,100
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910505580306シルバー7360~65
9,100
4,690
5,159(税込)
33日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8910506480306シルバー7366~70
9,100
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910507380306シルバー7371~75
9,100
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910509180306シルバー7081~90
9,100
4,890
5,379(税込)
55日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8910510780306シルバー7091~105
9,100
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910511680306シルバー70106~118
9,100
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910512580306スプレーグリーン7360~65
9,100
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910513480306スプレーグリーン7366~70
9,100
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910514380306スプレーグリーン7371~75
9,100
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910515280306スプレーグリーン7376~80
9,100
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910516180306スプレーグリーン7081~90
9,100
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910517780306スプレーグリーン7091~105
9,100
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910518680306スプレーグリーン70106~118
9,100
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910519580306ローズピンク7360~65
9,100
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910520480306ローズピンク7366~70
9,100
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910521380306ローズピンク7371~75
9,100
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910522280306ローズピンク7376~80
9,100
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910523180306ローズピンク7081~90
9,100
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910524780306ローズピンク7091~105
9,100
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910525680306ローズピンク70106~118
9,100
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910508280306シルバー7376~80
9,100
4,690
5,159(税込)
取扱停止中
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする