80401 エコ高制電ツータックパンツ

80401 エコ高制電ツータックパンツ - 自重堂80401 エコ高制電ツータックパンツ - 自重堂80401 エコ高制電ツータックパンツ - 自重堂80401 エコ高制電ツータックパンツ - 自重堂80401 エコ高制電ツータックパンツ - 自重堂
(1件のレビュー)

IEC規格対応の高制電・低発塵ウエア。≪清浄度クラス1000≫衣服の表面抵抗値を1.0×1012(Ω)以下に抑えたIEC61340-5-1適合商品。高性能を追求した弱電・半導体工場に求められる本格的な高制電ユニフォームです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様縫製仕様(低発塵仕様)種別ツータックパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地エコペット高制電ツイルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能低発塵、製品制電裾上げエコマーク認定番号19103049内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全18種類を絞り込む
ウエスト(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8910583480401サックス7870~76
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910584380401サックス7877~82
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910585280401サックス7883~88
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910586180401サックス7889~94
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910587780401サックス7595~106
9,800
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910588680401サックス75107~118
9,800
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910589580401シルバー7870~76
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910590480401シルバー7877~82
9,800
4,990
5,489(税込)
当日出荷
裾上げ可
8910591380401シルバー7883~88
9,800
4,990
5,489(税込)
当日出荷
裾上げ可
8910592280401シルバー7889~94
9,800
4,990
5,489(税込)
当日出荷
裾上げ可
8910593180401シルバー7595~106
9,800
5,290
5,819(税込)
当日出荷
裾上げ可
8910594780401シルバー75107~118
9,800
6,390
7,029(税込)
当日出荷
裾上げ可
8910595680401スプレーグリーン7870~76
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910596580401スプレーグリーン7877~82
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910597480401スプレーグリーン7883~88
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910598380401スプレーグリーン7889~94
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910599280401スプレーグリーン7595~106
9,800
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910600180401スプレーグリーン75107~118
9,800
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89105852
2023-02-01
用途: クリーンルーム入場の際
建設業・工事業

色が薄く、汚れが目立つのと・・・
LLが売り切れていたので★1つマイナスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする