自重堂
81702 エコ5バリューワンタックパンツ
充実の5つの機能が幅広い職場で大活躍。「エコ」「ストレッチ」「製品制電」「ウィングアームⅡ」「タフ素材(パワーテックスプラスR)の5つの機能を搭載。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別
ワンタックパンツ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル80、綿20
JIS規格
JIS T8118適合帯電防止
生地
エコ交織ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
ストレッチ、製品制電、タフ素材
裾上げ
可
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89124637
81702
シルバー
78
70
¥
8,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89124646
81702
シルバー
78
73
¥
8,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89124655
81702
シルバー
78
76
¥
8,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89124664
81702
シルバー
78
79
¥
8,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89124673
81702
シルバー
78
82
¥
8,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89124682
81702
シルバー
78
85
¥
8,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89124691
81702
シルバー
78
88
¥
8,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89124707
81702
シルバー
78
91
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89124716
81702
シルバー
78
96
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89124725
81702
シルバー
78
101
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89124734
81702
シルバー
78
106
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89124743
81702
シルバー
85
112
¥
8,600
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89124752
81702
シルバー
85
120
¥
8,600
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89124761
81702
アースグリーン
78
70
¥
8,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89124777
81702
アースグリーン
78
73
¥
8,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89124786
81702
アースグリーン
78
76
¥
8,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89124795
81702
アースグリーン
78
79
¥
8,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89124804
81702
アースグリーン
78
82
¥
8,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89124813
81702
アースグリーン
78
85
¥
8,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89124822
81702
アースグリーン
78
88
¥
8,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89124831
81702
アースグリーン
78
91
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89124847
81702
アースグリーン
78
96
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89124856
81702
アースグリーン
78
101
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
89124865
81702
アースグリーン
78
106
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89124874
81702
アースグリーン
85
112
¥
8,600
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89124883
81702
アースグリーン
85
120
¥
8,600
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89124892
81702
スモークブルー
78
70
¥
8,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89124901
81702
スモークブルー
78
73
¥
8,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
7日以内出荷
返品不可
裾上げ可
89124917
81702
スモークブルー
78
76
¥
8,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
7日以内出荷
返品不可
裾上げ可
89124926
81702
スモークブルー
78
79
¥
8,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89124935
81702
スモークブルー
78
82
¥
8,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年5月上旬
89124944
81702
スモークブルー
78
85
¥
8,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年5月上旬
89124953
81702
スモークブルー
78
88
¥
8,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
7日以内出荷
返品不可
裾上げ可
89124962
81702
スモークブルー
78
91
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89124971
81702
スモークブルー
78
96
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89124987
81702
スモークブルー
78
101
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89124996
81702
スモークブルー
78
106
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125005
81702
スモークブルー
85
112
¥
8,600
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125014
81702
スモークブルー
85
120
¥
8,600
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください