自重堂
81606 製品制電ストレッチレディースワンタックパンツ(秋冬用)
突起物の露出をなくした多機能男女ペアユニフォームに、ストレッチ性をプラス。「製品制電」「ストレッチ性」「消臭&抗菌」機能を装備。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)
75
仕様
消臭&抗菌テープ、脇ゴム仕様、バックルガード
種別
ワンタックパンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
制電
JIS規格
JIS T8118適合、製品制電
生地
ストレッチツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
ストレッチ、製品制電、消臭&抗菌効果
裾上げ
可
性別
女性用
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
色
アースグリーン
シルバー
ネイビー
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)
選択してください
60~65
66~70
71~75
76~80
81~90
91~105
106~118
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89155306
81606
ネイビー
60~65
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155315
81606
ネイビー
66~70
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155324
81606
ネイビー
71~75
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155333
81606
ネイビー
76~80
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年7月中旬
89155342
81606
ネイビー
81~90
¥
7,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年7月上旬
89155351
81606
ネイビー
91~105
¥
7,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155367
81606
ネイビー
106~118
¥
7,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155376
81606
シルバー
60~65
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155385
81606
シルバー
66~70
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155394
81606
シルバー
71~75
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155403
81606
シルバー
76~80
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155412
81606
シルバー
81~90
¥
7,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155421
81606
シルバー
91~105
¥
7,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155437
81606
シルバー
106~118
¥
7,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155446
81606
アースグリーン
60~65
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155455
81606
アースグリーン
66~70
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155464
81606
アースグリーン
71~75
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年6月上旬
89155473
81606
アースグリーン
76~80
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155482
81606
アースグリーン
81~90
¥
7,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155491
81606
アースグリーン
91~105
¥
7,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155507
81606
アースグリーン
106~118
¥
7,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155516
81606
ロイヤルブルー
60~65
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155525
81606
ロイヤルブルー
66~70
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155534
81606
ロイヤルブルー
71~75
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年6月上旬
89155543
81606
ロイヤルブルー
76~80
¥
7,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155552
81606
ロイヤルブルー
81~90
¥
7,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155561
81606
ロイヤルブルー
91~105
¥
7,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155577
81606
ロイヤルブルー
106~118
¥
7,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください