85606 製品制電ストレッチレディースワンタックパンツ(裏付)(春夏用)

85606 製品制電ストレッチレディースワンタックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂85606 製品制電ストレッチレディースワンタックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂85606 製品制電ストレッチレディースワンタックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂85606 製品制電ストレッチレディースワンタックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂85606 製品制電ストレッチレディースワンタックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂85606 製品制電ストレッチレディースワンタックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂85606 製品制電ストレッチレディースワンタックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂85606 製品制電ストレッチレディースワンタックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂

ボタンやファスナー等の突起物の露出をなくした、安全設計の男女ペアユニフォーム。「製品制電」「ストレッチ」「消臭&抗菌」機能を装備したリーズナブルなユニフォーム。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)75仕様消臭&抗菌テープ、脇ゴム仕様、バックルガード種別ワンタックパンツ混率(%)ポリエステル65、綿35機能制電JIS規格JIS T8118適合、製品制電生地ストレッチバーバリーRoHS指令(10物質対応)対応生地性能ストレッチ、製品制電、消臭&抗菌効果裾上げ性別女性用職業別シーン鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8915710185606ネイビー60~65
7,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915711785606ネイビー66~70
7,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915712685606ネイビー71~75
7,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915713585606ネイビー76~80
7,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915714485606ネイビー81~90
7,500
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915715385606ネイビー91~105
7,500
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915716285606ネイビー106~118
7,500
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915717185606シルバー60~65
7,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915718785606シルバー66~70
7,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915719685606シルバー71~75
7,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915720585606シルバー76~80
7,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915721485606シルバー81~90
7,500
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915722385606シルバー91~105
7,500
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915723285606シルバー106~118
7,500
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915724185606アースグリーン60~65
7,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915725785606アースグリーン66~70
7,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915727585606アースグリーン76~80
7,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915728485606アースグリーン81~90
7,500
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915729385606アースグリーン91~105
7,500
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915730285606アースグリーン106~118
7,500
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
8915731185606ロイヤルブルー60~65
7,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915732785606ロイヤルブルー66~70
7,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915733685606ロイヤルブルー71~75
7,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915734585606ロイヤルブルー76~80
7,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915735485606ロイヤルブルー81~90
7,500
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915736385606ロイヤルブルー91~105
7,500
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915737285606ロイヤルブルー106~118
7,500
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915726685606アースグリーン71~75
7,500
3,690
4,059(税込)
取扱停止中
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする