ネオロックDXS 19巾
サビにくいステンレスバネ、高耐久ナイロンコートテープ採用
強度UP 耐久爪
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)19
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
仕様455mmピッチスタッドマーク、ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、4点鋲、ダブルブレーキ
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)ステンレス
表面処理(テープ)ナイロンコート
爪部強度UP 耐久爪
質量(g)270
内容量1個
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |