GGEVOエックスマグ 25巾
強力ネオジム磁石付爪
ワンタッチ脱着可能なホルダー付タイプ
サビにくいステンレスバネ採用
操作性の良いショートストロークストッパー
爪飛び防止 エラストマーダンパー
高耐久ナイロンコートテープ採用
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、ホルダー・マグネット付爪・ショックアブソーバー付、ショートストロークストッパー
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)ステンレス
表面処理(テープ)ナイロンコート
爪部強力ネオジム磁石付爪、マグネット付爪
質量(g)353
内容量1個
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※マグネット付爪前面を金属に付当て吸着し、テープを引きながら測定する場合、測定された値から1.5mm減らしてください。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
測定用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 88970113
2015-04-14
- 用途:
- 鍛冶工にはマグ必要
雨の日でも水没しても壊れず大変便利。
ナイロンコートも文字が消えにくいし、長く使ってもタジマよりも狂いが少なかったです。
1人が参考にしています