中央精機
IL型鏡筒 対物5
照明装置が白色LED光源の製品です。
Cマウント付でテレビモニタに観察像を映すことができます。
仕様
(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm
付属品
電源(TS-EP2)、ACアダプタ
質量(kg)
(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源
専用電源TS-EP2、ACアダプタ付
ケーブル長(m)
(照明)1.8、(ACアダプタ)1.5
光源
白色LED
作動距離(mm)
13
対物レンズ
OB-5(5×)
鏡筒形式
直筒、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
機械筒長(mm)
163
対物レンズの長さ(mm)
21
内容量
1個
注意
※作動距離(Working Distance):試料の像を作るとき、試料と対物レンズ先端との距離。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88982275
TV-IL-5
¥
78,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください