TV-IL-5 IL型鏡筒 対物5 中央精機 88982275

IL型鏡筒 対物5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88982275 品番TV-IL-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,000

照明装置が白色LED光源の製品です。
Cマウント付でテレビモニタに観察像を映すことができます。

付属品電源(TS-EP2)、ACアダプタ 仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(ACアダプタ)1.5 光源白色LED 作動距離(mm)13 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式直筒、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
注意
※作動距離(Working Distance):試料の像を作るとき、試料と対物レンズ先端との距離。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする