曜日別特売

VCR 超精密X・Y軸ステージ 130×200

VCR 超精密X・Y軸ステージ 130×200 - 中央精機VCR 超精密X・Y軸ステージ 130×200 - 中央精機

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。
ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。

種類xyステージテーブル長さ(mm)130テーブル幅(mm)200耐荷重(N)216送り方式手動ねじ式移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)16クランプ割締め式平行度(mm)0.06目量バーニヤ読み0.05mm材質/処理(テーブル)鋼材/カニゼンメッキRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01移動量(ツマミ1回転)1mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
XY直交度(mm)
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88973841LD-2420.02±50±50
580,000
549,800
604,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする