X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付)

X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付) - 中央精機X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付) - 中央精機X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付) - 中央精機X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付) - 中央精機

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。

種類xyzステージテーブル長さ(mm)76テーブル幅(mm)76耐荷重(N)49送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプ(XY軸)ツマミねじ式、(Z軸)重荷重用板クランプ目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(X軸)片ハンドル、(YZ軸)両ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
ストローク(Z距離)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88975205LT-212-1CL±25±250~30
85,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975223LT-214-1±25±250~50
92,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする