曜日別特売

X・Y小型ステージ

X・Y小型ステージ - 中央精機X・Y小型ステージ - 中央精機

20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。
移動ガイドにV溝とクロスローラを採用し非常に高精度な移動が可能です。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類xyステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.32表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.0005センサーリミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC分解能0.001mm適合ケーブルACB-STS2RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.015ロストモーション(mm)0.0005最高速度(mm/s)8(8000pps時)材質(テーブル)アルミ合金内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
XY直交度(mm)
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88970892ALD-301-HM0.01±7.5±7.5
190,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする