X・Yステージ 高精度高剛性型

X・Yステージ 高精度高剛性型 - 中央精機X・Yステージ 高精度高剛性型 - 中央精機X・Yステージ 高精度高剛性型 - 中央精機X・Yステージ 高精度高剛性型 - 中央精機X・Yステージ 高精度高剛性型 - 中央精機X・Yステージ 高精度高剛性型 - 中央精機

機械精度を追求した超高精度の自動XYステージです。
各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。
原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。

種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ仕様(送りねじ)ボールねじ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装繰返し精度(mm)±0.0005センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.0005最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)鋼材内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
XY直交度(mm)
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88970804ALD-105-H1S0.008±25±25125160314
1,200,000
1,198,000
1,317,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971032ALD-510-H1S0.01±50±50150200363
1,500,000
1,498,000
1,647,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971181ALD-903-H1S0.006±15±1590100157
1,000,000
949,800
1,044,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする