中央精機
X小型ステージ
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。
15mm移動と50mm移動のタイプがあります。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
移動方向
X軸1方向
種類
Xステージ
表面処理
(テーブル)黒アルマイト梨地
センサー
リミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC
分解能
0.001mm
適合ケーブル
ACB-STS2
耐荷重(N)
19.6
送り方式
送りねじ
使用モータ
PK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)
送りねじリード(mm)
0.5
最高速度(mm/s)
8(8000pps時)
テーブル幅(mm)
30
テーブル長さ(mm)
30
材質(テーブル)
アルミ合金
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
繰返し精度(mm)
移動ガイド
移動精度(mm)
位置決め精度(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88971337
ALS-301-HM
0.16
±0.0005
V溝とクロスローラ
真直度(水平・垂直)0.008
0.015
¥
95,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971346
ALS-305-CM
0.19
±0.001
ボールウェイ
真直度(水平・垂直)0.015
0.02
¥
140,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください