Zステージ 中精度タイプ

Zステージ 中精度タイプ - 中央精機Zステージ 中精度タイプ - 中央精機Zステージ 中精度タイプ - 中央精機Zステージ 中精度タイプ - 中央精機Zステージ 中精度タイプ - 中央精機Zステージ 中精度タイプ - 中央精機

移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動ステージです。
各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。
原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。

種類Zステージ送り方式送りねじ移動ガイドボールブッシュ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.003センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.015使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.01最高速度(mm/s)10(5000pps時)材質(テーブル)アルミ合金内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(Z距離)(mm)
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88971775ALZ-115-E1P±7512512578.4
315,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88972021ALZ-604-E1P±20606029.4
205,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88972125ALZ-906-E1P±30909049
235,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする