Z昇降ステージ

Z昇降ステージ - 中央精機Z昇降ステージ - 中央精機Z昇降ステージ - 中央精機Z昇降ステージ - 中央精機Z昇降ステージ - 中央精機Z昇降ステージ - 中央精機Z昇降ステージ - 中央精機Z昇降ステージ - 中央精機

移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。
ステージ面が90mm×90mm、125mm×125mmそれぞれに移動量が異なるタイプがあります。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類Zステージ送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラセンサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.001mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向最高速度(mm/s)5(5000pps時)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(Z距離)(mm)
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
耐荷重(N)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88971671ALV-102-HP0~20125125985.5
390,000
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971687ALV-104-HP0~20125125985.9
450,000
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971723ALV-901-HP0~209090491.8
300,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971732ALV-902-HP0~209090491.9
330,000
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする