ハイグレードアルミXYステージと、軽量なZ軸および回転軸ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。
標準型、対称型があり左右対称が構成できます。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ耐荷重(N)14.7送り方式(XYZ軸)CMH-13RM、(回転軸)CMH-6.5RA (各軸標準マイクロメータ)移動ガイド(XYZ軸)HG-VCR(V溝とクロスローラ)、(回転軸)すり合わせ質量(kg)0.5感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.020°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(XY軸)サイドステージ寸法(mm)Φ39移動方向XYZ回転4方向移動精度(mm)真直度(XY軸)0.002、(Z軸)0.003、心円度(回転軸)0.05、面振れ(回転軸)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.99°内容量1個