小型X・Y・Z軸メカニカルステージ 30×30

小型X・Y・Z軸メカニカルステージ 30×30 - 中央精機小型X・Y・Z軸メカニカルステージ 30×30 - 中央精機

X・Y・Z軸3方向に移動可能なブロック型のステージです。
ハンドルが分離型となっており、各面に突起物がありません。付属のハンドル以外に市販の六角レンチもご使用いただけます。
クランプねじの締め付けは六角レンチで行います。調整後動かしたくない用途に最適です。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

種類xyzステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)4.9送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.14感度0.1mmクランプ六角レンチ式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置ハンドル分離式移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.02移動量(ツマミ1回転)約19.5mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
ストローク(Z距離)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88975241LT-313±5±50~5
65,000
61,980
68,178(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする