中央精機
二軸傾斜ステージ
空間上に回転中心を持つ傾斜ステージです。
移動ガイドにV溝とクロスローラを使用しています。
カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
傾斜ステージ
移動方向
傾斜2方向
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
耐荷重(N)
送り方式
移動ガイド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22159348
ATD-1220-HP
125
125
78.4
ウォームギヤー
V溝とクロスローラ
¥
660,000
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22159357
ATD-9020-HP
90
90
49
ウォームギヤー
V溝とクロスローラ
¥
560,000
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88972265
ATD-115-HP
125
125
78.4
送りねじ
V溝レールと鋼球
¥
660,000
取扱い終了
返品不可
88972274
ATD-120-HP
125
125
78.4
送りねじ
V溝レールと鋼球
¥
660,000
取扱い終了
返品不可
88972283
ATD-C310-EM
30
30
9.8
送りねじ
アリ溝
¥
204,000
取扱い終了
返品不可
88972292
ATD-C312-EM
30
30
9.8
送りねじ
アリ溝
¥
204,000
取扱い終了
返品不可
88972301
ATD-C410B-HM
40
40
19.8
送りねじ
V溝とクロスローラ
¥
310,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
88972317
ATD-C412B-HM
40
40
19.8
送りねじ
V溝とクロスローラ
¥
310,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
88972326
ATD-C610B-HM
60
60
29.4
送りねじ
V溝とクロスローラ
¥
322,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
88972335
ATD-C612B-HM
60
60
29.4
送りねじ
V溝とクロスローラ
¥
318,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
88972344
ATD-C910-HP
90
90
39.2
送りねじ
V溝とクロスローラ
¥
445,000
取扱い終了
返品不可
88972353
ATD-C912-HP
90
90
39.2
送りねじ
V溝とクロスローラ
¥
425,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください