S型樹脂ノブ

S型樹脂ノブ - ノーブランドS型樹脂ノブ - ノーブランド

回しやすいS字タイプです。色々な用途にご使用ください。

材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SS400取付部おねじ種類特殊形内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(Φmm)
寸法I(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88983492TKB54-M5-101254201441016511M510
オープン
239
263(税込)
16日以内出荷
88983501TKB54-M5-151254201441516511M515
オープン
239
263(税込)
16日以内出荷
88983517TKB54-M5-201254201442016511M520
オープン
239
263(税込)
16日以内出荷
88983526TKB54-M5-351254201443516511M535
オープン
239
263(税込)
16日以内出荷
88983535TKB54-M5-401254201444016511M540
オープン
239
263(税込)
16日以内出荷
88983544TKB54-M6-101254201441016611M610
オープン
239
263(税込)
16日以内出荷
88983553TKB54-M6-151254201441516611M615
オープン
239
263(税込)
16日以内出荷
88983562TKB54-M6-201254201442016611M620
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
88983571TKB54-M6-251254201442516611M625
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
88983587TKB54-M6-301254201443016611M630
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
88983596TKB54-M6-351254201443516611M635
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
88983605TKB54-M8-101254201441016811M810
オープン
239
263(税込)
16日以内出荷
88983614TKB54-M8-151254201441516811M815
オープン
239
263(税込)
9日以内出荷
88983623TKB54-M8-201254201442016811M820
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
88983632TKB54-M8-251254201442516811M825
オープン
239
263(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
88983641TKB54-M8-301254201443016811M830
オープン
239
263(税込)
16日以内出荷
88983657TKB54-M8-401254201444016811M840
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
88983666TKB54-M10-2012542014420161011M1020
オープン
259
285(税込)
5日以内出荷
88983675TKB54-M10-2512542014425161011M1025
オープン
259
285(税込)
4日以内出荷
88983684TKB54-M10-4512542014445161011M1045
オープン
259
285(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする