検定付きはかり 校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPRシリーズ
取引証明用(検定済品) 精度等級2級
校正用分銅内蔵型
防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。
汎用電子天びん
省スペース設計のB5サイズ
統計演算機能
計量皿の材質:SUS304
g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能
小型風防標準装備
用途取引・証明用。粉体・液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発での使用
付属品取扱説明書、ACアダプタ、小型風防
質量(kg)約3.0
電源ACアダプタ(標準付属)
外形寸法D(mm)262.5
外形寸法W(mm)193
外形寸法H(mm)84.5
検定付き
動作温湿度範囲10℃~30℃
防塵防水性能IP65
使用地区使用地区制限無し
通信機能RS232C 9ピンオス標準装備、防水用ケーブル:AX-KO2737-500JA(別売品)
安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値)
内容量1台
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
商品説明動画
汎用電子天びんFX-iWPシリーズ 1,校正
汎用電子天びんFX-iWPシリーズ 3,防塵性
汎用電子天びんFX-iWPシリーズ 2,防塵性
FZ-iWP/FX-iWP/FZ-iWPRシリーズ / 1mg~で防塵・防水等級 IP65