NASTA(ナスタ)
Base(ベース)
(1件のレビュー)
付属品
バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本)
セット内容
ベース1個、ベースカバー1個
材質
(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン
質量(g)
60
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
62×13
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89172133
KS-NRP020-BA-W
ホワイト
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
89172142
KS-NRP020-BA-CLG
クールグレー
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください