INA
カムフォロア(円筒ころ形)
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d1(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89176473
NUKR35-A
-
-
-
-
18
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89176482
NUKR40-A
-
-
-
-
20
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89176491
NUKR47-A
-
-
-
-
24
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89176507
NUKR52
-
-
-
-
24
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
89176516
NUKR62
-
-
-
-
29
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89176525
NUKR72-A
-
-
-
-
29
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89176534
NUKR80-A
-
-
-
-
35
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89176543
NUKR90-A
-
-
-
-
35
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12136443
NUKR35
52
35
16
35
18
¥
12,120
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12136452
NUKR40
58
40
18
40
20
¥
13,730
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12136468
NUKR47
66
47
20
47
24
¥
17,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12136477
NUKR47-X
66
47
20
47
24
¥
14,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12136486
NUKR62-X
80
62
24
62
29
¥
19,970
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12136495
NUKR72
80
72
24
72
29
¥
26,570
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12136504
NUKR72X
80
72
24
72
29
¥
22,250
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12136513
NUKR80
100
80
30
80
35
¥
29,250
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方