OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし

OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし - 信和

ハンディタイプで持ちやすく、重量物にも安心して使用していただけます。
また、自立安定性もよく内容物が丸い物や不定形物でも立体陳列が可能です。
青果物はもちろん、シャンプー・リンスなどの家庭用品でもご利用いただけます。

材質
PP
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴数
種別
質量(g)
寸法(横×縦)(mm)
取手部分折返し
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89185266SP-11パック(50枚)GZ6011.4300×310あり
オープン
取扱い終了
代替品有
89185275SP-21パック(50枚)GZ609.0240×310あり
オープン
取扱い終了
代替品有
89185284SP-31パック(100枚)GZ454.6200×220なし
オープン
取扱い終了
代替品有
89185293SP-41パック(100枚)GZ404.0160×250なし
オープン
取扱い終了
代替品有
89185302SP-51パック(100枚)GZ402.9160×180なし
オープン
取扱い終了
代替品有
89185311SP-61パック(50枚)GZ505.4200×270なし
オープン
取扱い終了
代替品有
89185327SP-71パック(50枚)GZ506.1220×270なし
オープン
取扱い終了
代替品有
89185336SP-81パック(50枚)GZ606.0240×240なし
オープン
取扱い終了
代替品有
89185345SP-91パック(50枚)GZ6010.5270×310あり
オープン
取扱い終了
代替品有
89185354SP-2 赤1パック(50枚)GZ6010.2240×310あり
オープン
取扱い終了
代替品有
89185363SP-6 赤1パック(50枚)GZ505.4200×270なし
オープン
取扱い終了
代替品有
89185372SP-2ピンク1パック(50枚)GZ6010.2240×310あり
オープン
取扱い終了
89185381SP-6ピンク1パック(50枚)GZ505.4200×270なし
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89185266SP-131313608SP-1SP-1 OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし 信和 31313608OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし信和1セット(50枚×10パック)
25,980
税込28,578
内容量が変更になりました。
89185275SP-231313617SP-2SP-2 OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし 信和 31313617OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし信和1セット(50枚×10パック)
16,980
税込18,678
内容量が変更になりました。
89185284SP-331313626SP-3SP-3 OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし 信和 31313626OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし信和1セット(100枚×5パック)
9,598
税込10,558
内容量が変更になりました。
89185293SP-431313635SP-4SP-4 OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし 信和 31313635OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし信和1セット(100枚×5パック)
7,998
税込8,798
内容量が変更になりました。
89185302SP-531313644SP-5SP-5 OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし 信和 31313644OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし信和1セット(100枚×5パック)
6,998
税込7,698
内容量が変更になりました。
89185311SP-631313653SP-6SP-6 OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし 信和 31313653OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし信和1セット(50枚×10パック)
11,980
税込13,178
内容量が変更になりました。
89185327SP-731313669SP-7SP-7 OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし 信和 31313669OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし信和1セット(50枚×10パック)
9,998
税込10,998
内容量が変更になりました。
89185336SP-831313678SP-8SP-8 OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし 信和 31313678OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし信和1セット(50枚×10パック)
11,980
税込13,178
内容量が変更になりました。
89185345SP-931313687SP-9SP-9 OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし 信和 31313687OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし信和1セット(50枚×10パック)
19,980
税込21,978
内容量が変更になりました。
89185354SP-2 赤31313696SP-2 赤SP-2 赤 OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし 信和 31313696OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし信和1セット(50枚×10パック)
22,980
税込25,278
内容量が変更になりました。
89185363SP-6 赤31313705SP-6 赤SP-6 赤 OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし 信和 31313705OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし信和1セット(50枚×10パック)
14,980
税込16,478
内容量が変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする