SP-6 OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし 信和 89185311

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-6 OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし 信和 89185311
SP-6 OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし 信和 89185311

OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(50枚)
注文コード
89185311
品番
SP-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ハンディタイプで持ちやすく、重量物にも安心して使用していただけます。
また、自立安定性もよく内容物が丸い物や不定形物でも立体陳列が可能です。
青果物はもちろん、シャンプー・リンスなどの家庭用品でもご利用いただけます。

穴数
種別
GZ50
質量(g)
5.4
寸法(横×縦)(mm)
200×270
取手部分折返し
なし
材質
PP

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89185311SP-631313653SP-6SP-6 OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし 信和 31313653OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし信和1セット(50枚×10パック)
11,980
税込13,178
内容量が変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする