ボードンパック 穴なし 0.02mm コーナーカットタイプ

ボードンパック 穴なし 0.02mm コーナーカットタイプ - HEIKO
(1件のレビュー)

底面の両側がカットされており、水が溜まりにくい構造です。
水分を出しやすい葉物野菜などに適しています。

厚さ(mm)0.02材質OPP内容量1パック(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
短辺(mm)
長辺(mm)
厚さ(mm)
材質
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89194393No.11L2003400.02OPP11L
900
819
901(税込)
10日以内出荷
89194402No.12L2303800.02OPP12L
1,090
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
89194411No.20-45 みず菜用2004500.02OPP20-45
1,100
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89194411
2020-03-20
用途: 葉物野菜の梱包
農・林・水産業

みず菜はもちろん、大きくなり過ぎたほうれん草を袋詰めするのにこのサイズがピッタリです。この袋はどこにでも売られているサイズではないようなので助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする