野菜袋シリーズ

野菜袋シリーズ - HEIKO野菜袋シリーズ - HEIKO野菜袋シリーズ - HEIKO野菜袋シリーズ - HEIKO
(16件のレビュー)
内容量1パック(100枚)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89194576#20 キュウリ・段ボール用LDPE4804400.0212
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
89194612#30 ネギ用 12-70LDPE7001200.034.6
1,070
759
835(税込)
当日出荷
89194621#30 ネギ用 17-80LDPE8001700.037.5
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
89194646#30 ネギ用 22-70LDPE7002200.038.5
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
89194655#30 ドロネギ用 23-90LDPE9002300.0311
2,650
2,198
2,418(税込)
当日出荷
89194664#30 ゴボウ用 10-100LDPE10001000.035.5
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
89194673#30 ゴボウ用 12-100LDPE10001200.036.6
1,600
1,098
1,208(税込)
当日出荷
89194682#30 ゴボウ用 17-100LDPE10001700.039.4
2,150
1,498
1,648(税込)
当日出荷
89194691No.1PPセロリ用IPP6001300.0253.5
1,200
759
835(税込)
当日出荷
89194707No.2PPキュウリ3本用IPP3001300.0251.8
640
489
538(税込)
当日出荷
89194716No.3PPキュウリ5本用IPP3001500.0252
720
529
582(税込)
当日出荷
89194585#30 9-90LDPE--0.034.5
オープン
取扱い終了
89194594#30 10-90LDPE--0.035.0
オープン
取扱い終了
89194603#30 15-60LDPE--0.035.0
オープン
取扱い終了
89194637#30 ネギ用 20-60LDPE--0.036.6
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: 野菜の保存

野菜がみずみずしく長持ちします。
サイズがもう少し横幅の広いものがあればいいのですが。
袋が箱に入っていると保管しやすいのですが、現在別の大きめのチャック付き袋に入れて保管しています。

対象商品 : 89194621
2023-04-05
用途: 植物の配送
その他業種

植物を配送する時に梱包材として使用しています。
適度な厚みがあり丈夫で扱いやすいため、大変重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 89194707
2023-07-10
用途: 野菜(キュウリ)の包装

穴が開いているので湿気がこもりにくくなっています。
材質は厚さ0.025mmのIPPですので、OPPのようなパリパリとした質感ではなくしっとりと柔らかい感じです。

対象商品 : 89194621
2022-03-03
用途: ネギの包装や大根の包装に使用
農・林・水産業

大変重宝しています。ネギに使うときは十分満足していますが、大根に使うときは、口をくくるため、底の角の2個所を切って穴を開けて使っています。このサイズで穴あきがあれば、大根の袋詰めに使いたいです。

3が参考にしています
対象商品 : 89194621
2021-04-30
用途: 葉付き大根の梱包に使用
金融・保険業

葉付き大根を梱包するのに大根用の梱包袋(150mm)では入らなかったので、ネギ用の幅で代用出来るかと思い購入。幅が170mmだったので160mmもあれば良かったかなと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 89194664
2022-01-04
用途: 細長い品物を入れるため

ずっと探していたので助かりました。2サイズあるのでなお使いやすいです。

対象商品 : 89194612
2021-09-07
用途: 野菜の袋入れ
株式会社カーショップホットロード卸売・小売業

とても商品がいい物でした。また注文したいと思います。

対象商品 : 89194621
2019-01-01
用途: 泥つきネギを700グラム入れて、スーパーに下ろしています
中杉キッチンガーデン農・林・水産業

17センチ幅、80センチ長さが今のネギ700グラムにぴったりなんです。お客様はネギ全体が包まれているのを、喜びますので、大変重宝しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする