曜日別特売

【袋のみ】 お米袋

【袋のみ】 お米袋 - シモジマ【袋のみ】 お米袋 - シモジマ【袋のみ】 お米袋 - シモジマ【袋のみ】 お米袋 - シモジマ【袋のみ】 お米袋 - シモジマ【袋のみ】 お米袋 - シモジマ【袋のみ】 お米袋 - シモジマ【袋のみ】 お米袋 - シモジマ
(14件のレビュー)

使い方自由な無地のクラフト米袋です。直営所での販売・産地直送に便利です。

注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
材質
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
891948651kg テープ 窓付1パック(200枚)1未晒クラフト紙窓あり
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
891948833kg バンド 窓付1パック(100枚)3未晒クラフト紙窓あり
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
891949013kg バンド 窓無1パック(100枚)3未晒クラフト紙窓なし
オープン
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
891949175kg バンド 窓無1パック(100枚)5未晒クラフト紙窓なし
オープン
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
891949871kg 米テープ 窓付1パック(200枚)1未晒クラフト紙窓あり
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
891949962kg 米テープ 窓付1パック(200枚)2未晒クラフト紙窓あり
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
891950053kg 米バンド 窓付1パック(100枚)3未晒クラフト紙窓あり
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
891950145kg 米バンド 窓付1パック(100枚)5未晒クラフト紙窓あり
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
084281232kg バンド 窓付1パック(200枚)2未晒クラフト紙窓あり
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44043145バンド付 窓無 5KG 未晒1パック(100枚)-未晒クラフト紙-
オープン
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
44043154バンド付 窓無 10KG 未晒1パック(100枚)-未晒クラフト紙-
オープン
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
44043170バンド 窓付き 5KG 未晒1パック(100枚)-未晒クラフト紙-
オープン
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
44043179バンド 窓付き 10KG未晒1パック(100枚)-未晒クラフト紙-
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
891948742kg テープ 窓付1パック(200枚)---
オープン
取扱い終了
代替品有
891948925kg バンド 窓付1パック(100枚)5未晒クラフト紙窓あり
オープン
取扱い終了
返品不可
891949265kg 船底 窓付1パック(100枚)---
オープン
取扱い終了
8919493510kg 船底 窓付1パック(100枚)---
オープン
取扱い終了
891949445kg 船底 窓無1パック(100枚)---
オープン
取扱い終了
8919495310kg 船底 窓無1パック(100枚)---
オープン
取扱い終了
8919496210kg 窓付1枚10未晒クラフト紙窓あり
オープン
取扱い終了
8919497110kg 窓無1枚10未晒クラフト紙窓なし
オープン
取扱い終了
891950235kg 窓付 田園1パック(100枚)---
オープン
取扱い終了
8919503210kg 窓付 田園1パック(100枚)---
オープン
取扱い終了
891950415kg 窓付 田園1枚---
オープン
取扱い終了
8919505710kg 窓付 田園1枚---
オープン
取扱い終了
891950665kg 窓付 味の銘品1枚5未晒クラフト紙窓あり
オープン
取扱い終了
8919507510kg 窓付 味の銘品1枚10未晒クラフト紙窓あり
オープン
取扱い終了
891950845kg 窓無 稲穂1枚---
オープン
取扱い終了
8919509310kg 窓無 稲穂1枚---
オープン
取扱い終了
8919510215kg 窓無 稲穂1枚---
オープン
取扱い終了
8919511130kg 窓無 稲穂1枚---
オープン
取扱い終了
891951273kg 窓付 フレッシュピュア1枚3未晒クラフト紙窓あり
オープン
取扱い終了
891951365kg 窓付 こしひかり1枚---
オープン
取扱い終了
8919514510kg 窓付 こしひかり1枚---
オープン
取扱い終了
891951543kg 窓付 おにぎり1枚3未晒クラフト紙窓あり
オープン
取扱い終了
891951635kg 窓付 おにぎり1枚5未晒クラフト紙窓あり
オープン
取扱い終了
891951725kg 窓付 産地のお米1枚---
オープン
取扱い終了
8919518110kg 窓付 産地のお米1枚---
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
891948742kg テープ 窓付084281232kg バンド 窓付2kg テープ 窓付 【袋のみ】 お米袋 シモジマ 08428123【袋のみ】 お米袋シモジマ1パック(200枚)
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89195127
2024-11-07
用途: 農産物の対面販売時、精米済みを小分けにして販売するために購入
農・林・水産業

5kgを購入する方は多くないので、3kgのほか、3kg用に2kgを入れても販売できて便利でした。必要な枚数だけを購入できるのも嬉しいです。

2024-10-01
用途: 手土産としてお米贈呈時に使用
製造業

3㎏入りのお米袋を探していて、1枚から買う事ができ、ちょうど良いサイズで窓付き・おにぎりの絵柄も良かったです。

対象商品 : 89195127
2022-10-10
用途: スーパーに出すのに使いました
製造業

とても良いでした。
袋も丈夫で、何より使いやすいでした・・・

対象商品 : 89194962
2022-04-08
用途: 米入れ

使いやすく、見た目もよかった、問題なく便利で大変役に立ちました。

対象商品 : 89195127
2022-02-04
用途: お米プレゼント用
サービス業

1枚から購入できてよかった。紐の結び方が難しかったので、次回は紐ではない商品にしたいと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 89194971
2021-11-05
用途: サッカーゴールの重しに
自動車・二輪車・自転車関連業

子供の練習用サッカーゴールが動いてしまうため錘用として買ってみた。
米袋に10キロの圭砂を入れてから土のう袋に入れました。
土のう袋が突然破れた際の中身飛散を防止できました。

対象商品 : 89195154
2021-10-01
用途: 米入れ
その他業種

実家の新米を近所に配るために購入。紙も固くて丈夫で、とてもよいです。おにぎりの絵柄も可愛くて好評でした!

対象商品 : 89195127
2020-09-07
用途: 贈答用
宮商会

非常に使いやすく、見た目もよかった。次からも
販売用に買い求めたい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする