フルーツパック

フルーツパック - ミネロン化成フルーツパック - ミネロン化成フルーツパック - ミネロン化成フルーツパック - ミネロン化成フルーツパック - ミネロン化成フルーツパック - ミネロン化成フルーツパック - ミネロン化成フルーツパック - ミネロン化成
(29件のレビュー)
材質A-PET
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
フタ
フタ高さ(mm)
寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89195547イチゴMK-30A1パック(100枚)-170×115×45
オープン
699
769(税込)
当日出荷
89195556イチゴM-400FK1パック(50枚)15180×130×65
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
89195565イチゴM-500FK1パック(50枚)15180×130×85
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89195617イチゴパックM-500A1パック(100枚)-170×120×70
オープン
869
956(税込)
当日出荷
89195574フルーツM-151パック(100枚)-180×135×40
オープン
839
923(税込)
当日出荷
89195583フルーツP-251パック(100枚)-230×156×50
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
89195644フルーツP-361パック(100枚)-238×175×65
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89195626フルーツケースP-211パック(100枚)-203×140×50
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89195635フルーツケースP-271パック(100枚)-235×165×60
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
89195592フルーツパックLL-21パック(100枚)20200×110×70
オープン
取扱い終了
89195601フルーツパックM-41パック(100枚)20175×175×70
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: 製造現場で使う

小さな部品(機械に取り付けるLEDやボタン)を入れています。常に1000以上の数量を投入するので、透明な素材のフルーツパックが使いやすいです。100個入なのも、お得で嬉しい。

2025-09-08
用途: 自社農園でつくってるぶどうをパックに詰めて販売しています。
卸売・小売業

400gくらいのぶどうを詰めています。詰めやすく、蓋もしっかりとまり使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 89195626
2025-07-25
用途: 桃、梨の出荷用に使います
製造業

このサイズを探していて、ちょうど良いサイズが見つかりました。

2024-09-19
用途: フルーツのパック詰め
佐野農園農・林・水産業

なかなか地元では資材屋さんも少なく、JAでも(在庫無し)で手に入らず、あわててネットで探しているうちにフルーツパックにもサイズがいろいろあることを今回初めて知り、少し深めが欲しかったのですが、こちらモノタロウさんにはいろんなサイズがありました!送料無料金額設定も低く、大変お安く購入できたことに加え、在庫があるものは翌日に配達してくれたので大変助かりました!ありがとうございました。

対象商品 : 89195556
2024-10-02
用途: ぶどうの販売 粒パック販売
農・林・水産業

1パック500gぐらい入れられます。
粒にカットしたぶどうを入れてます。
直売、地方発送どちらにも対応出来ています。
見た目も、蓋無しより、蓋有りの方が作業も手間が省けますし、お客様がご購入後に手間なく冷蔵庫へ保管しやすいタイプです。セロファンの蓋と違いきれいに見えます。

2024-09-27
用途: いちじくのパック詰め
教育・研究機関

近くのホームセンターに無い商品だったのでネット検索して
注文しました。注文してすぐに届きました。
送料無料になるように注文して割安感があります。
ジャム用いちじくのパック詰めに使っています。

対象商品 : 89195626
2023-10-15
用途: 焼き鳥のテイクアウト容器
飲食業

一度に10本程の串を入れられる深さのある容器を探していましたが、ホームセンター等は浅いものしか無かったので、購入しました。
すぐ届いたし、とても満足です。

対象商品 : 89195644
2022-06-11
用途: いちごのパック詰め
農・林・水産業

同じサイズの他の商品よりもしっかりしていてお値段も安い。また使いたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする