フラッシングバルブ

フラッシングバルブ - マサル工業フラッシングバルブ - マサル工業フラッシングバルブ - マサル工業
(3件のレビュー)

かん水パイプ内の残留水排出弁に。
オスネジ20Φ

用途
かん水パイプ内の残留水排出弁に。
オスネジ20Φ
材質本体:PP寸法L(mm)34寸法H(mm)34寸法W(mm)66.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89270422S19410.01
1,420
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
89270431S19420.05
1,420
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89270422
2025-03-15
用途: 栽培潅水装置
KOBA 農園農・林・水産業

潅水装置の圧力抜きに使用。動作も問題なく使えてます。

対象商品 : 89270431
2020-10-01
用途: 潅水パイプのエンドに水抜き用及び凍結対策として設置
宮本農園農・林・水産業

10年以上前の型のメーカー不明のバルブからこちらに変更しました。
送水部分はエンジンポンプVP30配管、水圧0.12MPa~0.14MPaで送り6m間口20mのビニールハウスの中央設置のVP25の天井散水に径を落として使用しています。
こちらの使用水が山水をエンジンポンプでくみ上げる関係で圧にムラがあるせいか数回に一回程度圧がかかっても水を止めない事がありますが、清水を一定圧で使用するなら問題ないと思われます。次回購入時は低圧用を試してみて比較してみたいと思っていますが、圧に不安があればよほどのこだわりが無い限り低圧用を選んだ方がよいかもしれません。
冬季の凍結対策としてはまだ使い始めたばかりなので不明です。

2が参考にしています
対象商品 : 89270422
2020-10-17
用途: 潅水パイプのエンドに水抜き用及び凍結対策として設置
宮本農園農・林・水産業

高圧用を先に購入し、こちらの低圧用を購入したので比較レビューです。
潅水ポンプ付近設置の水圧計0.16MPaでの送水で使用しましたが開栓、閉栓どちらも問題がありませんので満足しています。
低圧用で何か不具合がでない限りは今後はこちらの低圧用を主に使っていきたいと思っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする