渡辺泰
育苗帽子
簡単に組立の出来る、支柱をセット。
これ1つで、春・秋まき野菜の準備が出来ます。
呼吸する繊維「不織布」で作った育苗カバーです。
霜・寒さ・風・害虫から野菜苗を守ります。
用途
保温、防霜、促成、防虫、防病などに
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89208472
菜園プランター用
カバー本体:PE不織布
支柱、ビニタイ:PVC被覆鉄線
支柱ジョイント、ヒモ:PE
支柱固定金具:Fe
菜園プランター(幅70cm)
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89208463
650型プランター用
カバー本体:PE不織布
支柱、ビニタイ:PVC被覆鉄線
支柱ジョイント、ヒモ:PE
支柱固定金具:Fe
650型プランター(幅65cm)
オープン
取扱い終了
89208481
鉢用
カバー本体:PE不織布
支柱、ビニタイ:PVC被覆鉄線
支柱ジョイント、ヒモ:PE
4~10号鉢
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください