曜日別特売

苗ポット

苗ポット - 渡辺泰苗ポット - 渡辺泰苗ポット - 渡辺泰苗ポット - 渡辺泰苗ポット - 渡辺泰苗ポット - 渡辺泰苗ポット - 渡辺泰
(4件のレビュー)

種まき用ポリポットを10個ずつセット。

用途種まきなどに材質PE内容量1袋(10個)
全7種類を絞り込む
寸法(cm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8920884710.5cm10.5
オープン
259
285(税込)
当日出荷
8920885612.0cm12.0
オープン
279
307(税込)
当日出荷
8920886513.5cm13.5
オープン
319
351(税込)
当日出荷
8920887415.0cm15.0
オープン
399
439(税込)
当日出荷
892088836.0cm6.0
オープン
119
131(税込)
当日出荷
892088927.5cm7.5
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
892089019.0cm9.0
オープン
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89208865
2021-03-29
用途: 植え替え用
株式会社ワームス不動産業

植え替えの手間を省く為、鉢に直に植えずにポットに植え、差し替えに使います。束が少数なのがありがたい。

2が参考にしています
対象商品 : 89208874
2019-06-05
用途: 園芸用
その他業種

ホームセンターでは取り扱いがなく、困っていたので助かりました。
枚数も100枚でなく10枚と丁度良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 89208892
2019-08-03
用途: 薔薇の挿し木
その他業種

硬質ポットだと挿し木した薔薇を植え替える時、折角育った根を痛めることがあるが、苗ポットだとビニールなのでカットして根を傷めずに取り出し植え替えることが出来るので使用している。

2018-05-17
用途: 育苗の植え替え
その他業種

15cmを10個で購入しました。大きいサイズで少量から購入できるのは、ココだけでした。
よく100個セットで売ってますが、それほど要らないし、余るのはもったいない。助かりました。ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする